Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026334/100
Cod. Produttore
1026334/100
Cod. EAN
4044775205686

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 891 34G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con 34 conduttori di classe specifica, ciascuno con sezione di 1,5 mm². Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie adeguata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per offrire una trasmissione efficiente e sicura della corrente, ideale per installazioni che richiedono numerosi fili in un unico prodotto.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

897 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

23,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

177 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

177 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 34G1,5Mmâ² Olflex Fd 891