Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026259/50
Cod. Produttore
0026259/50
Cod. EAN
4044775160688

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 34G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY con 34 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, realizzati con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il conduttore presenta una superficie ottimizzata per una migliore conduzione elettrica e una classe di conduttore specifica che assicura sicurezza e prestazioni elevate. Ideale per installazioni elettriche che richiedono numerosi fili in un unico cavo, garantendo flessibilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1281 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

23,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

179,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

179,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy