Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026159/50
Cod. Produttore
0026159/50
Cod. EAN
4044775159477

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 34
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche multiple
  • Durata nel tempo: Affidabile
  • Serie: CLASSIC FD
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con 34 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e affidabilità. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un elevato numero di fili, assicurando flessibilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

828 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

21,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

158,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810