Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019927
Cod. Produttore
10019927
Cod. EAN
4044774391489

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 34G
  • Isolamento: H
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Protezione: Alta sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 34G1,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità e robustezza lo rendono una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durata. Con un design innovativo, OLFLEX CLASSIC offre una protezione ottimale e una conduzione elettrica sicura, soddisfacendo le esigenze più elevate.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

821 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

19,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 34G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 H