Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019927/50
Cod. Produttore
10019927/50
Cod. EAN
4044774589978

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 34G1,5 N
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H con 34 fili da 1,5 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire prestazioni affidabili e durature. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente mantenendo elevati standard di sicurezza. La struttura e i materiali impiegati lo rendono ideale per installazioni in ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze di cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

821 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

19,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 34G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 H