Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135334/100
Cod. Produttore
1135334/100
Cod. EAN
4044774568065

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Numero fili: 34
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Affidabilità: Garantita nel tempo
  • Applicazioni: Uso elettrico
  • Serie: CLASSIC 110 CY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY composto da 34 fili di sezione 1,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

964 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

22,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

456 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

136,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy