Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119334/50
Cod. Produttore
1119334/50
Cod. EAN
4044774553177

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 34G1,5
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Contro usura
  • Trasmissione: Energia efficiente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Costruzione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 34G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione superiore contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

746 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

19,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1,5Mmâ² Olflex Classic 110