Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119334
Cod. Produttore
1119334
Cod. EAN
4044773064261

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 34G da 1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Connessione: Stabile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 34G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità in ogni applicazione. La sua costruzione lo rende ideale per utilizzi industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e stabile. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un cavo che soddisfa le esigenze più elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

746 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

19,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1,5Mmâ² Olflex Classic 110