Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015334
Cod. Produttore
0015334
Cod. EAN
4044773035063

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 34G
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiali: resistenti
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 34G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una straordinaria flessibilità e durata. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, OLFLEX 150 è perfetto per ambienti dove è richiesta affidabilità. La sua costruzione avanzata assicura una conduzione elettrica ottimale, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

947 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

25 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

375 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

100 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 34G1,5Mmâ² Olflex 150