Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011033
Cod. Produttore
0011033
Cod. EAN
4044773007169

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05VV5-F 34G1,5
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Numero conduttori: 34
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: PVC
  • Protezione: Contro influenze esterne
  • Serie: OLFLEX 140
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 140 H05VV5-F 34G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale contro le influenze esterne. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una struttura robusta e flessibile, l'OLFLEX 140 è perfetto per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

947 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

352,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

112,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 34G1,5Mmâ² H05Vv5-f