Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011033/100
Cod. Produttore
0011033/100
Cod. EAN
4044775147627

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05VV5-F
  • Numero fili: 34
  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Superficie: Liscia
  • Serie: RR0011033/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F con 34 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con superficie liscia, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione elettrica. Progettato per garantire prestazioni sicure e durature in diversi contesti di impiego elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

947 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

352,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

112,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 34G1,5Mmâ² H05Vv5-f