Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135134/100
Cod. Produttore
1135134/100
Cod. EAN
4044774567099

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 34G
  • Tipo cavo: CY
  • Protezione meccanica: Alta resistenza
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Lunga nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 34G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni elettriche, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Scegli OLFLEX per affidabilità e efficienza nelle tue soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

601 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

18,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

378 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

113,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy