Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125134/50
Cod. Produttore
1125134/50
Cod. EAN
4044774563961

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 34G
  • Tipo cavo: SY
  • Applicazioni: elettriche
  • Materiale: alta qualità
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Prestazioni: elevate e sicure
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 34G0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto rientra nella categoria dei cavi elettrici e offre una costruzione robusta e durevole. Realizzato con materiali di prima scelta, il suo design assicura una conduzione efficiente dell'energia. Con una sezione di 0,75 mm², è ideale per diverse installazioni, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

596 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

19,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

386 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

115,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Argento