Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119134
Cod. Produttore
1119134
Cod. EAN
4044773067309

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 34G
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale isolante: PVC
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Durata: Alta resistenza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 34G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile permette un facile utilizzo in diverse installazioni elettriche. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'affidabilità senza pari nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

448 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

15,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G0,75Mmâ² Olflex Classic 110