Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119134/50
Cod. Produttore
1119134/50
Cod. EAN
4044774550916

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 34
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazione: Industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Durabilità: Prolungata
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una sezione di 0,75 mm² e 34 conduttori, è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali. Realizzato con materiali di prima scelta, offre resistenza e durabilità nel tempo. Il suo design versatile lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per un collegamento sicuro e stabile nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

448 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

15,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G0,75Mmâ² Olflex Classic 110