Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015134/75
Cod. Produttore
0015134/75
Cod. EAN
4044775152324

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • 34 fili conduttori 34G0,75
  • Alta qualità materiale
  • Ottima conducibilità
  • Resistente alla corrosione
  • Flessibile e duraturo
  • Gestione efficiente corrente
  • Standard sicurezza elevati
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX 150 34G0,75 è caratterizzato da 34 fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità e resistenza alla corrosione, mentre la dimensione AWG specifica contribuisce a una gestione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

627 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

19,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

295,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 34G0,75Mmâ² Olflex 150