Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026109
Cod. Produttore
0026109
Cod. EAN
4044773010169

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 34G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 34G0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti. OLFLEX CLASSIC FD 810 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

374 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

15,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810