Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026109/100
Cod. Produttore
0026109/100
Cod. EAN
4044774619491

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 34G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 34G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per ambienti di lavoro dinamici. Con una sezione di 0,5 mm², offre una conduzione affidabile ed efficiente. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 per un cablaggio sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

374 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

15,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810