Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312034
Cod. Produttore
1312034
Cod. EAN
4044773084726

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 34 fili rame stagnato
  • Flessibilità: elevata
  • Superficie conduttore: liscia
  • Applicazioni: industriali
  • Durata: alta
  • Resistenza: elevata
  • Sicurezza: installazione impianti
  • Serie: CLASSIC 400 P
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 400 P è caratterizzato da un conduttore composto da 34 fili di rame stagnato, garantendo elevata flessibilità e ottima conducibilità elettrica. La superficie del conduttore è liscia, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo materiale conduttore di alta qualità è progettato per assicurare prestazioni costanti in ambienti industriali, offrendo resistenza e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

333 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

14,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G0,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando