Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015034/75
Cod. Produttore
0015034/75
Cod. EAN
4044775152249

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX 150
  • Numero fili: 34
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: 150
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 34 fili di conduttore di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per assicurare una conduttività efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una superficie conduttiva ottimale secondo le specifiche AWG. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere elevate prestazioni elettriche in diversi ambienti di utilizzo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

509 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

18,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

271,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 34G0,5Mmâ² Olflex 150