Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028332
Cod. Produttore
0028332
Cod. EAN
4044773038088

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 32
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiale: resistente e durevole
  • Tipo cavo: LIYY
  • Uso: prestazioni ottimali
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 32X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con un design robusto e affidabile, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, assicurando durata e resistenza nel tempo. Scegli UNITRONIC per una soluzione elettrica che unisce efficienza e sicurezza, perfetta per le tue esigenze professionali.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

164 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

32

diametro esterno circa

10,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

107 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 32X0,25Mmâ² Unitronic Liyy