Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119332
Cod. Produttore
1119332
Cod. EAN
4044773064278

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • 32 fili da 1,5 mm²
  • Alta flessibilità
  • Conduttore di alta qualità
  • Adatto per impianti civili
  • Uso in impianti industriali
  • Elevata durata
  • Superficie ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 32 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione elettrica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di corrente in impianti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

704 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

32

diametro esterno circa

18,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

187 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 32G1,5Mmâ² Olflex Classic 110