Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119332/1000
Cod. Produttore
1119332/1000
Cod. EAN
4044774553160

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 32G1,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 32G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione sicura e affidabile. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, garantendo efficienza e durabilità. Con una robusta costruzione, questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico, assicurando sempre risultati ottimali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

704 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

32

diametro esterno circa

18,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

187 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 32G1,5Mmâ² Olflex Classic 110