Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119332/100
Cod. Produttore
1119332/100
Cod. EAN
4044774553146

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 32G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 32G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione superiore e una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, mentre il design compatto facilita l'installazione. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

704 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

32

diametro esterno circa

18,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

187 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 32G1,5Mmâ² Olflex Classic 110