Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034630/100
Cod. Produttore
0034630/100
Cod. EAN
4044774714974

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 30x0,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 30X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti e affidabilità nel tempo. La sua costruzione garantisce una trasmissione del segnale ottimale, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design versatile, il UNITRONIC LIYCY 30X0,5 si adatta perfettamente a diverse esigenze elettriche. Scegli un cavo che unisce efficienza e durata.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

397 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

30

diametro esterno circa

14,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

217,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 30X0,5Mmâ² Unitronic Liycy