Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034530/100
Cod. Produttore
0034530/100
Cod. EAN
4044774714295

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 30x0,34
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 30X0,34, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre eccellenti prestazioni di trasmissione. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Con un design versatile, il cavo UNITRONIC è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

291 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

30

diametro esterno circa

12,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

184,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 30X0,34Mmâ² Unitronic Liycy