Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028038
Cod. Produttore
0028038
Cod. EAN
4044773043570

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 100
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 30x0,25 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Conducibilità: ottimale
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Design: robusto e durevole
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC 100 30X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una conducibilità ottimale e una grande resistenza. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, assicurando affidabilità e sicurezza nel tempo. Con un design robusto e durevole, è la scelta perfetta per chi cerca un cavo di eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

187 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

30

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 30X0,25Mmâ² Unitronic 100