Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045224
Cod. Produttore
0045224
Cod. EAN
4044774813042

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE PUR 30G2,5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE PUR 30G2,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Realizzato in materiale PUR, offre resistenza e flessibilità, garantendo prestazioni eccellenti anche in ambienti difficili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per l'industria. Con una classificazione merceologica di 080401, questo cavo è perfetto per soddisfare le esigenze di operazioni intensive e professionali.

isolamento filo

Altro

peso

1641 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

30

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

34,7 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 30G2,5Mmâ² Olflex Crane Pur