Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0043019
Cod. Produttore
0043019
Cod. EAN
4044773049978

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: NSHTOU
  • Numero conduttori: 30G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Alta flessibilità: Si
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Adatto per: Gru e macchinari
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE NSHTOU 30G2,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, garantendo resistenza e affidabilità in ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione specifica lo rende ideale per l'uso in gru e macchinari, offrendo prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili. Con un design ingegnerizzato per la massima flessibilità e sicurezza, OLFLEX CRANE è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

Gomma

peso

1950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

30

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

36,3 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 30G2,5Mmâ² Olflex Crane Nshtou