Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023331/50
Cod. Produttore
0023331/50
Cod. EAN
4044776143956

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 30
  • Sezione: 1 mm²
  • Serie: FD 865 CP
  • Tipo cavo: OLFLEX PETRO
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Bilanciata
  • Resistenza: Elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO FD 865 CP con 30 conduttori di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e una superficie del conduttore ottimizzata, offre una conduzione efficiente e duratura. Adatto per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e sicuro, questo cavo è ideale per ambienti industriali e impianti complessi. La configurazione con 30 fili assicura una distribuzione stabile della corrente, mentre le dimensioni AWG sono studiate per un bilanciamento ottimale tra flessibilità e capacità di trasporto.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

635 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

30

diametro esterno circa

19,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 80 °C

Produttore

Cavo 30G1Mmâ² Olflex Petro Fd 865 Cp