Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027570/50
Cod. Produttore
0027570/50
Cod. EAN
4044774632247

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 30G1 mm²
  • Costruzione: Flessibile
  • Protezione: Resistente a usura
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 855 P 30G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali difficili. La sua costruzione flessibile permette un'installazione semplice e una gestione efficiente. Ideale per utilizzi che richiedono affidabilità e durata, l'OLFLEX FD 855 P 30G1 è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

463 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

30

diametro esterno circa

17 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 30G1Mmâ² Olflex Fd 855 P