Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023342/500
Cod. Produttore
0023342/500
Cod. EAN
4044776144205

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 30 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX PETRO FD 865
  • Applicazione: Industriale
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Affidabilità: Elevata
  • Resistenza: Robusta
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: FD 865
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO FD 865 con 30 conduttori di classe specifica, ciascuno con sezione da 1,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Il conduttore presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza, ideale per applicazioni industriali che richiedono materiali robusti e duraturi. Questo cavo è adatto per impianti elettrici dove è richiesta una trasmissione efficiente della corrente mantenendo sicurezza e qualità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

568 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

30

diametro esterno circa

21,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 80 °C

Produttore

Cavo 30G1,5Mmâ² Olflex Petro Fd 865 Cp