Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027584/50
Cod. Produttore
0027584/50
Cod. EAN
4044775169438

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 P 30G1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 855 P 30G1,5 è un materiale elettrico di alta qualità, caratterizzato da 30 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiali e superfici specificamente selezionati per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata, assicurando una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica. La struttura e la composizione sono studiate per soddisfare le esigenze di impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

621 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

30

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 30G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 P