Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027615
Cod. Produttore
0027615
Cod. EAN
4044773013450

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 855 CP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 30G0,5
  • Flessibilità: elevata
  • Materiali: prima scelta
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Resistenza: duratura
  • Classe merceologica: 080401
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 30G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta per una resistenza duratura e un'ottima flessibilità. La sua costruzione avanzata lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove l'affidabilità è fondamentale. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX FD 855 CP è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

381 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

30

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 30G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp