Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026108/50
Cod. Produttore
0026108/50
Cod. EAN
4044774619453

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 30G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con un diametro di 0,5 mm e una robusta costruzione, questo cavo offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua affidabilità e durata nel tempo lo rendono una scelta perfetta per professionisti e appassionati di elettricità. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

334 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

30

diametro esterno circa

14,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

107,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

107,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 30G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810