Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125030
Cod. Produttore
1125030
Cod. EAN
4044773104745

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 30G
  • Flessibile e resistente
  • Protezione meccanica elevata
  • Adatto uso industriale
  • Installazione in spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 30G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto che combina durata e versatilità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

475 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

30

diametro esterno circa

16,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

330 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 30G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento