Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119030/100
Cod. Produttore
1119030/100
Cod. EAN
4044774549972

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 30G
  • Colore: nero
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: elevata
  • Versatilità: ampia gamma
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Con un diametro di 0,5 mm², questo cavo è realizzato in materiale di alta qualità, assicurando durata e resistenza. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Disponibile in un elegante colore nero, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

30

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 30G0,5Mmâ² Olflex Classic 110