Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ3015
Cod. Produttore
XY2CZ3015
Cod. EAN
3666916063828

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavo: 3.2 mm
  • Lunghezza cavo: 15.5 m
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: XY2CH, XY2CB, XY2CJ
  • Destinazione: Interruttore emergenza
  • Peso netto: 0.41 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Preventa XY2C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo elettrico con sezione di 3.2 mm e lunghezza di 15.5 metri, ideale per applicazioni di cablaggio e connessioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni costanti e resistenza nel tempo, adatto a diversi ambienti e utilizzi nel settore elettrico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di trazione

lunghezza

15,5 m

Parte di ricambio

Serie

Preventa XY2C