Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123475/100
Cod. Produttore
1123475/100
Cod. EAN
4044774603131

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 135 CH BK
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 25 principali
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Marcatura fili: Specificata
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Ambiente: Industriale
  • Caratteristica: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 135 CH BK è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 0,6/1 kV. Questo cavo flessibile presenta 25 fili principali, garantendo elevata affidabilità e prestazioni nella trasmissione di energia. La marcatura specifica del filo principale assicura un'identificazione chiara e precisa durante l'installazione. Ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, questo cavo offre resistenza e durata nel tempo, mantenendo sicurezza e efficienza nelle connessioni elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

914 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

25

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

23,1 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

462 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

138,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv