Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123460
Cod. Produttore
1123460
Cod. EAN
4044774401416

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 2
  • Marcatura filo: Identificazione facile
  • Uso: Industriale e civile
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Trasporto energia
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, dotato di due fili principali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durabilità. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per il trasporto di energia elettrica in ambienti industriali e civili.

isolamento filo

Altro

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,4 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

18

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv