Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123468/100
Cod. Produttore
1123468/100
Cod. EAN
4044774602851

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 2
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Marcatura: Chiara e precisa
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione: Contro agenti esterni
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 135 CH BK è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 0,6/1 kV. Dotato di due fili principali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni grazie alla sua marcatura chiara e precisa. Questo cavo è ideale per trasmissione di energia in ambienti industriali e civili, offrendo resistenza meccanica e flessibilità. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza.

isolamento filo

Altro

peso

149 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,4 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

208 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv