Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123460/100
Cod. Produttore
1123460/100
Cod. EAN
4044774602530

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 135 CH BK
  • Tensione nominale: 0,6/1 KV
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione: meccanica e ambientale
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Flessibilità: elevata
  • Robustezza: ottimale
  • Affidabilità: e sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 2, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Con una tensione nominale di 0,6/1 KV, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,4 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

18

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv