Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123410
Cod. Produttore
1123410
Cod. EAN
4044774400884

Informazioni di prodotto

  • Serie: Classic 130 H BK
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero conduttori: 2 fili
  • Marcatura filo: principal
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza: alta durata
  • Uso: trasporto energia
  • Installazione: facile manutenzione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 130 H BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da due fili principali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è una soluzione efficiente per il trasporto di energia in ambienti industriali e civili.

isolamento filo

Altro

peso

107 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

8,6 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

18

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 130 H Nero 0,6/1Kv