Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120306/100
Cod. Produttore
1120306/100
Cod. EAN
4044774558882

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 2X
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Uso: applicazioni industriali
  • Robustezza: alta
  • Sicurezza: garantita
  • Prestazioni: affidabili
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a 2 conduttori, questo cavo è perfetto per molteplici applicazioni industriali. Realizzato in materiali resistenti e duraturi, l'OLFLEX CLASSIC 110 BLACK è ideale per ambienti che richiedono robustezza e sicurezza. Scegli un prodotto che unisce innovazione e affidabilità per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

123 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv