Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120266
Cod. Produttore
1120266
Cod. EAN
4044773058024

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 2
  • Colore: nero
  • Serie: CLASSIC 110
  • Applicazioni: elettriche industriali
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Uso: installazioni commerciali
  • Prestazioni: affidabili e sicure
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 0,6/1KV. Questo cavo, con una configurazione a 2 conduttori, è realizzato con materiali resistenti che garantiscono prestazioni affidabili e una lunga durata. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo ideale per installazioni sia industriali che commerciali. OLFLEX CLASSIC 110 BLACK è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza.

isolamento filo

PVC

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

8,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv