Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120266/100
Cod. Produttore
1120266/100
Cod. EAN
4044774558370

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 2X1
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche fino a 0,6/1KV. Con una configurazione di 2X, questo cavo offre una resistenza eccezionale e prestazioni affidabili. Il suo design elegante in nero non solo assicura un aspetto professionale, ma garantisce anche la massima funzionalità in ambienti industriali e commerciali. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 110 BLACK per un'eccellenza duratura nelle tue installazioni elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

8,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv