Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120232/100
Cod. Produttore
1120232/100
Cod. EAN
4044774558011

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 2
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: ottima
  • Marcatura filo: chiara
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, con tensione nominale 0,6/1 kV e due fili principali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre un'ottima resistenza meccanica e flessibilità, ideale per applicazioni industriali e civili. La marcatura chiara del filo principale facilita l'identificazione e l'installazione.

isolamento filo

PVC

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

8,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv