Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121306/50
Cod. Produttore
1121306/50
Cod. EAN
4044774562094

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 2X
  • Colore guaina: nero
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: ambienti industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 2X, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con il suo design robusto e la capacità di operare a tensioni fino a 1KV, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali durevoli, offre resistenza e flessibilità, assicurando una facile installazione. La finitura nera conferisce un aspetto professionale, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

243 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv