Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121306/1000
Cod. Produttore
1121306/1000
Cod. EAN
4044774562131

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2X
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Colore: Nero
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Durabilità: Alta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Materiali: Resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a tensioni fino a 1KV. Con una sezione di 2X, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre eccellenti proprietà di flessibilità e durabilità. Il suo design nero elegante si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta perfetta per professionisti che cercano affidabilità e prestazioni superiori nei loro progetti elettrici.

isolamento filo

PVC

peso

243 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv