Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121306/100
Cod. Produttore
1121306/100
Cod. EAN
4044774562100

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 2X
  • Tipo cavo: 110 CY BK
  • Uso: industriale e commerciale
  • Isolamento: materiali resistenti
  • Conduzione: eccellente
  • Applicazioni: alta sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 2X, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire performance e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua classificazione di 0,6/1KV lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, offrendo un'eccellente conduzione elettrica. Scegli OLFLEX CLASSIC per un affidabile supporto elettrico in ogni progetto.

isolamento filo

PVC

peso

243 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv